接続・省配線(制御機器) :「ケーブル タグ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル取り付けコネクタ。ねじロック式プラスチック DIN コネクタは幅広い用途に適合します。はんだバケット終端及びはんだタグ終端がそれぞれ付いています。しっかりと固定するねじロック機構により、誤脱落を防止 対応ケーブル: 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、
仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●接合型:ネジロック●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:34 V ac/dc●IP保護等級:IP30●シリーズ:MAB●ハウジング材質:PE●動作温度 Max:+60℃●コード番号:190-2369 アズワン品番65-7753-25
1袋(50個)
67,980 税込74,778
欠品中

パネル取り付けコネクタ。ねじロック式プラスチック DIN コネクタは幅広い用途に適合します。はんだバケット終端及びはんだタグ終端がそれぞれ付いています。しっかりと固定するねじロック機構により、誤脱落を防止 対応ケーブル: 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●接合型:ネジロック●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:34 V ac/dc●IP保護等級:IP30●DINナンバー:DIN 41524●シリーズ:MAB●ハウジング材質:PE●動作温度 Min:-20℃●コード番号:776-145 アズワン品番65-7712-87
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

パネル取り付けコネクタ。ねじロック式プラスチック DIN コネクタは幅広い用途に適合します。はんだバケット終端及びはんだタグ終端がそれぞれ付いています。しっかりと固定するねじロック機構により、誤脱落を防止 対応ケーブル: 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●接合型:ネジロック●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:34 V ac/dc●IP保護等級:IP30●DINナンバー:DIN 45326●シリーズ:MAB●ハウジング材質:PE●動作温度 Max:+60℃●コード番号:190-2393 アズワン品番65-7653-62
1袋(200個)
339,800 税込373,780
欠品中