接続・省配線(制御機器) :「econ コネクタ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイプNケーブルコネクタアダプタ。50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃
仕様●同軸コネクタタイプ:Nコネクタ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●接合型:クイックコネクト●コード番号:886-0399
アズワン品番65-7713-66
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●コンタクトめっき:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●最大接触抵抗:2.7mΩ●シリーズ:Econo D
長さ(mm)13.64
端子種別圧着
定格電流(A)5
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト形状ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ケーブルサイズ(AWG)24 → 20
1袋(50個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様Cinch Dシリーズフード. Cinch Connectivity DシリーズD-subコネクタフードです。 このフードには、Dシリーズのあらゆるコネクタに合わせてさまざまなサイズと材質のタイプが用意されています。
シリーズDE
材質(ハウジング)鋼
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●コンタクトめっき:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●最大接触抵抗:2.7mΩ●シリーズ:Econo D
長さ(mm)13.28
端子種別圧着
定格電流(A)5
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ケーブルサイズ(AWG)24 → 20
1袋(50個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
タイプNケーブルコネクタアダプタ。50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃
仕様●アダプタタイプ:Nジャック-Nジャック●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:金●長さ:44.4mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コード番号:885-7683
アズワン品番65-7713-67
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。