2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子間ピッチ(mm)5 仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付 グレー 質量(g)1.607 取付方式DINレール 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)10
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)10 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
1パック(50個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)