取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
接続方法ケージクランプ接続
1袋(10個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
極数1P
端子間ピッチ(mm)7.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)630
適合電線径0.08-4sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)32
定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
インパルス電圧(V)8k
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
定格電圧(V)630
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
インパルス電圧(V)8
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)10
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
取付方式DINレール/直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)10
色グレー
定格電圧(V)400
定格電流(A)18
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
インパルス電圧(V)6
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)15
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
1袋(10個)
¥549
税込¥604
6日以内出荷
色グレー
仕様櫛形ジャンパ;絶縁;2極用;電線サイズは2.5mmに低減
質量(g)0.944
定格電流(A)16
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
極数2P
端子間ピッチ(mm)2.5
色ライトグレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-0.5sq
AWG28-20
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)6
定格電流(UL)(A)B:4
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
極数1P
端子間ピッチ(mm)5/5.08
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
色グレー
仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅
質量(g)1.749
極数12P
端子間ピッチ(mm)2.54
色オレンジ
取付方式プリント基板
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-0.5sq
AWG28-20
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)6
定格電流(UL)(A)B:4
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
極数3P
端子間ピッチ(mm)2.54
色オレンジ
取付方式プリント基板
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-0.5sq
AWG28-20
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)6
定格電流(UL)(A)B:4
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
取付方式DINレール/直付け
結線方式スクリューレス
色グレー
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
インパルス電圧(V)6
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
インパルス電圧(V)8
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.2
仕様2線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)9~11
幅(mm)48.5
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)18
電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.2
仕様4線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)9~11
幅(mm)70
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)18
電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.2
仕様3線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)9~11
幅(mm)59.5
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)18
電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様3線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)10~12
幅(mm)59.5
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様4線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)10~12
幅(mm)70
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様2線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)10~12
幅(mm)48.5
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
電線太さ(mm2)0.25~2.5
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)65
仕様2線中継端子台;16(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
定格電圧(V)800
定格電流(A)76
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電圧(V)800
定格電流(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(UL)(A)30
定格電圧(V)800
定格電流(A)41
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)32
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP
色グレー
質量(g)17.745
取付方式DINレール
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)6
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5
仕様2線中継・分岐端子台
色オレンジ
質量(g)4.313
取付方式DINレール
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)6
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
端子幅(mm)-
定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。