28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子間ピッチ(mm)5 仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極 グレー 質量(g)20.08 取付方式DINレール/直付け 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

端子間ピッチ(mm)5 仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極 グレー 質量(g)7.293 取付方式DINレール/直付け 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)10
1袋(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

結線方式スクリューレス グレー 仕様1線フィメールプラグ;1.5(mm2);5極 質量(g)11.57 定格電圧(V)500 定格電流(A)13.5 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG) 準拠規格IEC/EN61984 インパルス電圧(V)6
1パック(50個)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:4●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:4●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8920 アズワン品番65-7785-18
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:10●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:10●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8916 アズワン品番65-7534-84
1袋(5個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:12●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:12●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8924 アズワン品番65-7729-27
1袋(5個)
4,398 税込4,838
欠品中

Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:12●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:12●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8917 アズワン品番65-7785-13
1袋(5個)
5,198 税込5,718
欠品中

Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8912 アズワン品番65-7728-03
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

。Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:2●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8918 アズワン品番65-7785-16
1袋(5個)
1,098 税込1,208
欠品中

Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8919 アズワン品番65-7713-17
1袋(5個)
1,498 税込1,648
欠品中

結線方式スクリューレス グレー 仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;Push-inCAGECLAMP 質量(g)3.62 定格電圧(V)500 定格電流(A)13.5 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)6
1パック(50個)ほか
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:6●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:6●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8921 アズワン品番65-7728-64
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ワゴジャパンWago 端子ストリップ 260-321
エコ商品
端子間ピッチ(mm)5 仕様省スペース、2線エンド端子ブロック;突出なしスナップインフット;スナップインフット付端子台用 グレー 質量(g)1.418 取付方式DINレール 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)10
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:8●シリーズ:250●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線)、 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8922 極数8 定格電圧(V)1000 定格電流(A)10(CSA)、17.5(IEC/EN 60664-1)、2(UL) アズワン品番65-7719-85
1袋(5個)
5,198 税込5,718
欠品中

890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリングコンタクトにより迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:2●シリーズ:890●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINIソケット●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●コンタクト材質:銅合金●コード番号:126-8938 アズワン品番65-7785-12
1個
699 税込769
7日以内出荷

結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)10 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
1パック(50個)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)10 グレー 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6
1パック(100個)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

890シリーズスナップイン式デバイスコネクタ、3ピン。890シリーズWINSTAR MINIスナップイン式コネクタは、スペースが限られている高速電気設備に最適です。LED用途に適し、誤かん合及び接点保護による優れた信頼性を実現します。特長と利点。CAGE CLAMPRスプリング接続により迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ●色:黒●タイプ:WINSTA MINIスナップインプラグ●実装タイプ:フランジ取り付け, スナップイン取り付け●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8945 アズワン品番65-7785-03
1袋(5個)
4,498 税込4,948
欠品中

890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ●色:黒●タイプ:WINSTA MINIプラグ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8941 アズワン品番65-7784-90
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔3.5 mm。Wagoの押ボタンとスズめっきコンタクト付き基板端子ストリップです。ピン間隔は3.5 mmです。特長。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線とフェルール導体用のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンに
仕様●ポール形式:12●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:12●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 5 (UL) A, 8 (IEC/EN 60664-1) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:24 → 16 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8903 アズワン品番65-7784-91
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

。890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリングコンタクトにより迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINIソケット●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8939 アズワン品番65-7695-81
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

端子間ピッチ(mm)5 仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付 グレー 質量(g)1.607 取付方式DINレール 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)10
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

端子間ピッチ(mm)5 仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;3極 グレー 質量(g)5.95 取付方式DINレール/直付け 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)10
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス グリーンイエロー 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(20個)ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(UL)(A)65 グリーンイエロー 仕様3線アース線端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)57.3 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(20個)ほか
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 定格電圧(V)800 定格電流(A)76 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(20個)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(UL)(A)65 仕様2線中継端子台;16(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 定格電圧(V)800 定格電流(A)76 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(50個)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(UL)(A)65 グレー 仕様3線中継端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)45.331 定格電圧(V)800 定格電流(A)76 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(20個)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング