接続・省配線(制御機器) :「流量 計 気体」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「F」シリーズインラインフィルタ
チューブシステムへの汚染物質の侵入から計装システムを保護 ボディ材質: ASTM A276タイプ316 スプリング材質: ステンレススチール316 耐圧最高6000 psig (414 bar) 動作温度範囲: -26 → +204 ℃ フロロカーボンシート材質 小型設計 40 → 50ミクロンの焼結ステンレススチール316フィルタ 交換可能要素
仕様●ストレーナー/フィルター:フィルタ●適用メディア:気体, 液体●最大流量:4.05L/min●ろ過レベル:50μm●接続:1/4 in A-Lok●ボディ材質:ステンレス鋼●接続サイズ:1/4インチ●最大使用圧力:414 bar●最小操作圧力:0バール●ねじ規格/接続タイプ:A-Lok●使用圧力範囲:0 → 414 bar●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:432-5268
アズワン品番68-4150-32
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。