レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品
取付方式DINレール
結線方式ネジ
極数3P
色黒
材質(本体)ポリアミド樹脂
端子形状セルフアップ形
定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)
耐電圧(V/min)AC2500
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。