固定端子台IDEC(和泉電気)当日出荷から9日以内出荷
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)関連資料(2.19MB)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (セルフアップ形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)取扱停止中
タイプセルフアップ形取付方式直付け結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂耐電圧(V/min)AC2500
BTBH-H シリーズ 固定端子台IDEC(和泉電気)翌々日出荷
特別な工具を使うことなく、必要な極数をお客様の手元で簡単に組立てることができます。<br />急な仕様変更やメンテナンス時など、急な場面にもフレキシブルに対応します。
ジョイントプレートIDEC(和泉電気)3日以内出荷
工具不要で簡単に組み立て可能です
破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。
用途端子台同士の増設を可能にします。質量(g)5.2適合端子BTBH15-H形/BTBH15L-H形/BTBH30-H形関連資料(2.19MB)
エンドプレート両端IDEC(和泉電気)当日出荷から3日以内出荷
工具不要で簡単に組み立て可能です
破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥1,208~¥1,098~