30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子形状タッチダウン形 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1個ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2 材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(結露不可) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14 推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3 耐電圧(V/min)AC2500 取付個数圧着端子の最大:2 定格電流(JIS)(A)21 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)15
1セット(25個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 端子形状タッチダウン形 相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC2500
1個ほか
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
1パック(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格) 端子種別ヒューズ付10Aタイプ 端子ねじM4 適合電線(mm2)5.5 端子幅(mm)15
1箱(20個)
5,898 税込6,488
取扱い終了
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)8 定格電流(JIS)(A)16
1セット(10個)
2,398 税込2,638
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM4 端子間ピッチ(mm)15
1セット(20個)
5,998 税込6,598
取扱い終了
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)8 端子形状タッチダウン形 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 定格適合電線1.25mm2(2mm2max.) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格電流(JIS)(A)16 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)10
1個
209 税込230
当日出荷

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂 保護構造IP20 定格電圧(V)800 材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料(2.19MB) 材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BN31シリーズ
仕様防爆構造 種類防爆用端子台
1個
239 税込263
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格電流(IEC)(A)22
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BNJ2シリーズ
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):8●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有 通電電流(A)Max.20
1個
199 税込219
当日出荷

IDEC(和泉電気)BNMシリーズ
仕様ターミナルブロック
1箱(20個)ほか
3,198 税込3,518
取扱い終了
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 定格電流(JIS)(A)21
1個
289 税込318
当日出荷

本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。
仕様レール式端子台 トラスコ品番547-9133
1パック(50個)
2,798 税込3,078
翌日出荷

1セット(10個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)BNC2シリーズ
仕様ターミナルカバー 適合機種BNH15LE形/BNH30E/BA111T/BA211T 長さ(mm)1000 特性標準
1個
699 税込769
当日出荷

1個
12 税込13
当日出荷

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)端板
BNH15LE用
仕様●適合端子台:BNH15LE-IS 厚さ(mm)5 明青色 質量(g)約6
1枚
61 税込67
当日出荷

IDEC(和泉電気)BNN1シリーズ
仕様連結ナット 適合機種BND(H)15W/BND(H)15WT/BND(H)15LW 材質 表面処理亜鉛メッキ三価クロメート ねじサイズM4×0.7
1個
44 税込48
当日出荷

IDEC(和泉電気)BNJ5シリーズ
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):12●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有 通電電流(A)Max.30
1個
249 税込274
当日出荷

1パック(20個)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BNL3シリーズ
仕様ターミナルブロック
1箱(10個)ほか
2,498 税込2,748
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)
269 税込296
取扱い終了
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)