スクリューレス端子台(連結用/青)エスコ翌日出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(UL)(A)10エスコ品番EA940DM-126
スクリューレス端子台(連結用/緑)エスコ翌日出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(UL)(A)10エスコ品番EA940DM-125
スクリューレス端子台(連結用/黄)エスコ翌日出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(UL)(A)10エスコ品番EA940DM-123
スクリューレス端子台(連結用/白)エスコ翌日出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(UL)(A)10エスコ品番EA940DM-122
スクリューレス端子台(連結用/黒)エスコ取扱停止中
取付方式DINレール結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(UL)(A)10エスコ品番EA940DM-121
40A 端子台エスコ翌日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジエスコ品番EA940DG-24
21A 端子台エスコ翌日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジエスコ品番EA940DG-22
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3