ケーブルまたはアルミ線を直接またはフェルールにて接続可能です。
ネジ保持カバーは取り外し可能です。
ケーブルとの接続は外観より確認可能です。
DINレールまたはネジでパネル取り付け可能です。
RoHS対応
R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠
ハロゲンフリー
ジャンパーを使用し、出力数を増加できます。
R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠
1セット(125個)
¥139,800
税込¥153,780
32日以内出荷
最大3つのUD-400A-212銅線またはアルミニウム単極配電ブロックを並列接続できます。
入力および出力数を最大3倍まで増加できます。
ソーラーパネルからの電流収集部に理想的です。
R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠
1セット(30個)
¥99,980
税込¥109,978
32日以内出荷
パワーブロックSBF250との併用により、UL(R)1953で要求されている沿面距離と空間距離をより広く確保できます。
幅(mm)6
高さ(mm)129
深さ(mm)68
1セット(65個)
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
一般的なケーブルまたはnVentERIFLEX Flexibar AdvancedやIBS / IBSB Advanced Insulated Braided Conductorと接続可能です。
小型で大電流に対応します。
ケーブルやアルミ線を直接またはフェルール取付にて接続可能です。
ネジ保持カバーは取り外し可能です。
ケーブルとの接続は外観より確認可能です。
DINレールまたはネジでパネル取り付け可能です。
電圧検出および測定部に使用できます。
RoHS対応
EN45545準拠
ハロゲンフリー
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。