接続・省配線(制御機器) :「bncコネクタ 絶縁」の検索結果
BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
結線方法圧着
トラスコ品番366-5241
形状ストレート
タイプ丸型
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式バヨネットロック
変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)
耐電圧(V/min)AC1500
周波数帯域(GHz)0~4
嵌合部形状プラグ・ジャック
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
BNCプラグ用のアダプターです。
用途BNCジャックをF型プラグに
トラスコ品番366-5259
形状ストレート
質量(g)20
タイプ丸型
種類アダプタ
定格電圧(V)AC250
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式バヨネットロック
コンタクト形状メス・オス兼用
インピーダンス(Ω)75
変換内容BNCジャック⇔Fプラグ
耐電圧(V/min)AC500
嵌合部形状ジャック・プラグ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5267
質量(g)20
定格電圧AC500V
耐電圧AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
周波数帯域(Hz)0~4G
変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5291
定格電圧AC500V
耐電圧AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
周波数帯域(Hz)0~4G
変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ
コンタクト形状メス
結線方法圧着
トラスコ品番366-5232
形状ストレート
タイプ丸型
定格電圧(V)AC250
絶縁抵抗(MΩ)5000min
接触抵抗(mΩ)3以下
適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV
適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
結合方式バヨネットロック
インピーダンス(Ω)75
耐電圧(V/min)AC1500
周波数帯域(GHz)0~1
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタ
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
形状ストレート
質量(g)29
タイプ丸型
定格電圧(V)AC250
周波数帯域(MHz)0~500
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB
結合方式バヨネットロック
電圧定在波比1.5以下
インピーダンス(Ω)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
トラスコ品番366-5224
形状ストレート
質量(g)40
タイプ丸型
定格電圧(V)AC250
絶縁抵抗(MΩ)5000min
接触抵抗(mΩ)3以下
適合ケーブル3C-2V、3C-FV
適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
結合方式バヨネットロック
インピーダンス(Ω)75
耐電圧(V/min)AC1500
周波数帯域(GHz)0~1
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。