4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)5 材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色 絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力極数×3.33N以下 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクト接触部)黄銅 材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅 材質(シェル) 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ 処理(シェル)ニッケルメッキ 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
75 税込83
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

結線方式はプラススクリュータイプ、マイナススクリュータイプ、プッシュインタイプ、e-CONタイプをご用意。 作業性を考慮した端子配列で、結線作業がスムーズ。 プッシュイン端子の操作性が向上(メーカー 形XW2Fでの比較) DINレール取り付けが可能。
タイプ汎用タイプ、プラススクリュータイプ 種類コネクタ端子台変換ユニット 適合電線AWG26~16(より線/単線)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング