結線方式はプラススクリュータイプ、マイナススクリュータイプ、プッシュインタイプ、e-CONタイプをご用意。
作業性を考慮した端子配列で、結線作業がスムーズ。
プッシュイン端子の操作性が向上(メーカー 形XW2Fでの比較)
DINレール取り付けが可能。
タイプ汎用タイプ、プラススクリュータイプ
種類コネクタ端子台変換ユニット
適合電線AWG26~16(より線/単線)
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
端子ねじは脱落防止構造を採用
圧着端子は丸端子とY端子が共用可能
端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)0~+55
耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット(形XW2R)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
耐電圧AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)0~+55
プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)
ケーブルUL2464インターフェースケーブル
保護クラス(電気的)クラス0
シリーズCJ1
応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
材質(本体)PBT樹脂 UL94V-0/灰色
保護構造IP00 IEC規格
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)0~+55
保護クラス(電気的)クラス0
耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能。通信規格をRS-232CからRS-422Aへ、またはRS-422AからRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。
電源が不要。RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。
ダクト配線が可能。RS-422Aインタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。
仕様RS-232C×1ポート、RS-422A×端子台
質量(g)200以下
定格電圧(V)+5±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RS422A端子台カバーを閉じた場合/30×114×100.2RS422A端子台カバーを開いた場合/30×114×119.5
突入電流(A)0.8以下
定格電流(mA)150以下
端子台RS-422A/8端子 脱着端子台 M3.0
伝送速度RS-232C:最大115.2kビット/s、RS-422A:最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存)
伝送距離(m)RS-232C/最大2、RS-422A/最大500
種類SysmacStudioスタンダードエディションVer.1.□□
仕様2軸、4軸共用
定格電流(A)1
適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)
使用周囲温度(℃)0~+55
耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
81日以内出荷
1袋(10枚)
¥5,898
税込¥6,488
81日以内出荷
仕様SysmacStudioNX-I/Oエディションは、EtherNet/IPカプラの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本形式はライセンスのみになりますので、SysmacStudioスタンダードエディションのメディア(DVD)と併せてご使用ください。
種類SysmacStudioNX-I/OエディションVer.1.□□
ライセンス数1ライセンス版
1個
¥55,980
税込¥61,578
31日以内出荷
I/Oリレーターミナル(形G70V、形G7TC)他、リレーターミナル(形G70D、形G70R、形G7VC)、I/Oターミナルソケット(形G70A、形P7TF-IS/OS)接続用コネクタ付ケーブル
バラ線圧着端子付ケーブル、バラ線ケーブルあり
他社製プログラマブルコントローラ(三菱電機製用PLC)接続対応も品揃え
種類MILコネクタ(40極)
I/Oタイプ32点入力用、32点出力用
高速応答、最大2ユニット、32点のI/O割込タスクの起動が可能です。
I/O割込タスクを起動するための入力を受け付けます。本ユニットに入力が入ると、CPUユニットがサイクル実行タスク(通常プログラム)の実行を中断し、I/O割込タスクを実行します。
質量(g)110以下
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
耐電圧外部端子一括とGR端子間AC1000V 1分間 漏れ電流10mA以下
定格入力電圧(V)DC24
入力インピーダンス(Ω)3.3k
消費電流(A)80以下(DC5V)
絶縁抵抗(MΩ)20/外部端子一括とGR端子(DC100Vにて)
電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下
パルス幅入力条件/(ON時間)0.05ms以下、(OFF時間)0.5ms以下
コモン仕様16点 1コモン
入力電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4
入力電流(mA)7(DC24V)
入出力占有点数1CH
外部接続脱着式端子台
同時ON点数100%(16点/コモン)同時ON(DC24V時)
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)
使用周囲温度(℃)0~+55
耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
81日以内出荷
仕様オートメーションソフトウェアSysmacStudio、SysmacStudioロボットアディショナルオプションは、ビジョン&ロボット統合シミュレーションを有効にするためのライセンスです。
ライセンス数1ライセンス版
1個
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。