接続・省配線(制御機器) :「振動 防止」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コイルサージ吸収素:ダイオード(1A、 400V)逆接続防止ダイオード(2A、 逆耐圧40V)
質量(g)約400
引張強度端子:49/min
絶縁抵抗(MΩ)(端子台部)1000(250/500Vメガ)
使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)10(使用リレーの抵抗値は含みません)
周囲湿度(%RH)35~85
耐ノイズノイズレベル2.0kV パルス幅100ns~1μs
強度(取付)各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと
耐電圧(V/min)コネクタ-出力端子間: AC4000 50/60Hz 出力端子間:AC2000 50/60Hz コネクタ間:AC250 50/60Hz
締め付け強度(N・m)(端子)0.59
衝撃(誤動作)(m/s2)200
振動(耐久)Hz10~61.2~10 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm) 61.2~150~61.2 14.7m/s2
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。