8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
65日以内出荷

端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
729 税込802
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

omron(オムロン)I/Oリレーターミナル
スリムI/Oリレー(形G2RV)を搭載した16点I/Oリレーターミナル。 プッシュインPlus端子台を採用し従来のねじ端子より配線工数を削減。 (従来のねじ端子の配線工数より配線時間約60%短縮※) PLCケーブルによる一括配線で更なる配線工数の削減。 コイルサージ吸収ダイオードつき。 I/O信号のON・OFFが一目でわかる動作表示LEDつき。 スリムI/O SSR(形G3RV)も搭載可能。 配線工数を大幅に削減し、スペース効率を最大化するI/O端子部の内部接続タイプを品揃え。 (入力用:16点/コモン、出力用:4点/コモン) DINレール取付、ねじ取付共用。 ※2015年11月現在メーカー実測値データ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐電圧AC500V 1min(リーク電流1mA以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)