接続・省配線(制御機器) :「端子台用レール」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
プッシュインPlus端子台。
イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。
ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。
最少幅3.5mmで省スペース。
制御盤の小型化に貢献。
プッシュインPlus端子台。
イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。
ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。
最少幅3.5mmで省スペース。
制御盤の小型化に貢献。
XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用短絡バー
XW5T-P用。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
幅(mm)6
種類ストッパ
外形寸法(mm)56×40.2×6
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
XW5T-P2.5/XW5G-P2.5用短絡バー
定格電流(A)24
XW5T-P用。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
幅(mm)12
種類セパレートプレート
外形寸法(mm)56×63×12
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
XW5T-P4.0/XW5G-P4.0用短絡バー
極数10
定格電圧(V)800
定格電流(A)32
SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)
使用周囲温度(℃)0~+55
耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。