接続・省配線(制御機器) :「衝撃 センサ」の検索結果
関連キーワード
質量(g)約75(本体のみ)
保護構造IEC規格 IP67
コード長さ(m)2
検出方式距離設定形
接続方式コネクタ中継タイプ
光源可視半導体レーザ (660 nm)
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
保存温度範囲(℃)-25~70(氷結、結露しないこと)
汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回(耐久)
表示灯OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色)、ST表示灯(青色)
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h(耐久)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
光源(発光波長)可視半導体レーザ(660nm) 0.5mW(平均出力100μW)、JIS規格 クラス1、IEC/EN Class1、FDA Class1)
保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
品名アンプユニット
材質(ケース)ポリカーボネート(PC)
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む
応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs高速モード(HS):動作・復帰:各250μs標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1msギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時: 1~2台連結時:-25℃~+55℃、 3~10台連結時:-25℃~+50℃、 11~16台連結時:-25℃~+45℃、 17~30台連結時:-25℃~+40℃ 保存時:-30~+70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)ポリカーボネート(PC)
保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲湿度動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
品名アンプユニット
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)
保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。