1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)約75(本体のみ) 保護構造IEC規格 IP67 コード長さ(m)2 検出方式距離設定形 接続方式コネクタ中継タイプ 光源可視半導体レーザ (660 nm) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 保存温度範囲(℃)-25~70(氷結、結露しないこと) 汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による) 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回(耐久) 表示灯OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色)、ST表示灯(青色) 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h(耐久) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 光源(発光波長)可視半導体レーザ(660nm) 0.5mW(平均出力100μW)、JIS規格 クラス1、IEC/EN Class1、FDA Class1) 保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング