接続・省配線(制御機器) :「26 1.5」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
75 税込83
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

規格RoHS指令 定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時) 材質(バネ部)ステンレス 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-30~+75 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明 挿抜耐久(回)50
1個
349 税込384
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格RoHS指令 耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時) 材質(バネ部)ステンレス 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-30~+75 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明 挿抜耐久(回)50
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

規格RoHS指令 耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-30~+75 接触抵抗(mΩ)コネクタ部:30以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 基板寸法(mm)1.6±0.2 挿抜耐久(回)50 材質(止めピン)銅合金/ニッケル下地錫メッキ
1個
369 税込406
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)