絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,651)
  • BULGIN(307)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(475)
  • HUBER & SUHNER(300)
  • JST(日本圧着端子製造)(280)
  • omron(オムロン)(210)
  • RS PRO(1,754)
  • SAMTEC(306)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,551)
  • WURTH ELEKTRONIK(238)
  • ダイヤトレンド(205)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • ハーティング(419)
  • フエニックス・コンタクト(1,249)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
  • ワゴジャパン(463)
  • 七星科学研究所(338)
  • 日本モレックス(molex)(2,130)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
318件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • カバー 東洋技研

    カバー

    東洋技研(7件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
    材質PC樹脂(UL94V-0)
  • 端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研(4件のレビュー)
    ¥26~税込¥29~
    1枚
    当日出荷
    PTUシリーズ用側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 中間板 PTUシリーズ 東洋技研

    中間板 PTUシリーズ

    東洋技研(8件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒結線方式ネジ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCX-COMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
    耐電圧(V/min)AC500
  • 端子台オプション 記名板 東洋技研

    端子台オプション 記名板

    東洋技研(6件のレビュー)
    ¥64~税込¥70~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    印字用シートです。
  • ショートバー 東洋技研

    ショートバー

    東洋技研
    ¥399~税込¥439~
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥30~税込¥33~
    1枚
    当日出荷
    端子台両端用エンドプレートです。
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研
    ¥28~税込¥31~
    1枚(1枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ショートバー(SBタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBタイプ)

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • ショートバー(BB,GB,OB7.62-□) 東洋技研

    ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)

    東洋技研(3件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状1段色灰定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研

    DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)

    東洋技研
    ¥48~税込¥53~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒
  • 直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研

    直取付型 組端子台 ATK-10-□P

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子間ピッチ(mm)8.0端子ねじM3.5×6.7締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20
  • コモン端子台 PCXV-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCXV-COMシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
    質量(g)64規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
  • 端子台 東洋技研

    端子台

    東洋技研
    ¥289~税込¥318~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 端子台オプション レール DASシリーズ 東洋技研

    端子台オプション レール DASシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷
    同レール上でDIN規格対応機器とATシリーズやCTシリーズが装着可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CNT15-10用ショートバー 東洋技研

    CNT15-10用ショートバー

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    適合機種CNT15-10色黒端子間ピッチ(mm)8.5定格電流(JIS)(A)15
  • 直取付型組端子台 東洋技研

    直取付型組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1台
    当日出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
    形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
  • ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(□BR8Aタイプ)

    東洋技研(3件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    安全性に配慮した絶縁被覆付です。
    適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
  • 端子台PUWシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台PUWシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1組
    当日出荷
    PUWシリーズ側板
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台(PTUシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTUシリーズ)

    東洋技研
    ¥45~税込¥50~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式DINレール
  • レール取付型 ネジアップ式  2段端子台 PUWシリーズ 東洋技研

    レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェイス(コネクタ端子台) 東洋技研

    インターフェイス(コネクタ端子台)

    東洋技研
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    端子間ピッチ(mm)3.5
  • シーケンサ対応コネクタ端子台 東洋技研

    シーケンサ対応コネクタ端子台

    東洋技研
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
  • DINレール対応端子台用オプションカバー 東洋技研

    DINレール対応端子台用オプションカバー

    東洋技研
    ¥469~税込¥516~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC樹脂(UL94V-0)長さ(mm)1000
  • コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7シリーズ)

    東洋技研
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様-取付方式DINレール/直付け
  • コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研

    コネクタ端子台 PCXシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
  • 端子台ATシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台ATシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研
    ¥26~税込¥29~
    1枚ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ATシリーズ用端子台
  • コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCNシリーズ)

    東洋技研
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
  • 端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準カバー)

    東洋技研
    ¥53~税込¥58~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)
  • ショートバー(□B8-Jタイプ) 東洋技研

    ショートバー(□B8-Jタイプ)

    東洋技研
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷
    安全性に配慮した絶縁被覆付です。
    適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
    形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
  • インターフェイスコモン端子台 東洋技研

    インターフェイスコモン端子台

    東洋技研
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。RoHS対応品
    取付方式DINレール/直付け規格JIS C 2811適合規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500定格電流(JIS)(A)10
接続・省配線(制御機器)