曜日別特売

絶縁ターミナル

絶縁ターミナル - サトーパーツ絶縁ターミナル - サトーパーツ

ターミナル 測定端子 ツマミ取り外し可 ラグ端子 バナナジャック パネル取り付け

材質
【主絶縁】フェノール
定格
125V-10A
耐電圧
AC1000V (1分間)
ナット二面幅(mm)
7
色(本体)
黒
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
~0.8
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※1ツマミ取り外し : 可
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05023099T-375-16-B
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする