組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。
単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。
結線方式スクリューレス/MIL
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~+60
コネクタヒロセ(MIL) 20P
耐電圧(V/min)AC600
横型構造で、省スペースを実現
スプリングロック式端子台で簡単配線
ユニットの取付けはDINレールタイプ
端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。
端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。
信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。
振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。
「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。
ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上
接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)
コモン仕様32点1コモン
RoHS指令(10物質対応)対応
外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500
占有局数1局32点割付
ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、。増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな。結線作業が行えます。省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、。約3割の省スペース化がはかれます。実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。DINレール取付、直取付、兼用タイプです。2.5mm2対応。
取付方式DINレール取付のみ
シリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)
端子間ピッチ(mm)5
接続方法スプリングロック
メーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)
振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、。増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな。結線作業が行えます。省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、。約3割の省スペース化がはかれます。実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。DINレール取付、直取付、兼用タイプです(2.5mm2対応)。
幅(mm)107
取付方式DINレール取付のみ
シリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)
端子間ピッチ(mm)5
接続方法スプリングロック
メーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)
コネクタ仕様MIL
端子台極数40
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
差し込み結線の不安が解消。
結線状態が表示で確認できる安心感。
棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)
電線が確実に結線されると表示が突出します。
表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。
TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
適合電線(mm2)0.08~2.5
定格絶縁電圧(V)ACDC800
電線むき長さ(mm)8~10
RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み結線の不安が解消。
結線状態が表示で確認できる安心感。
棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)
電線が確実に結線されると表示が突出します。
表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。
TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
定格絶縁電圧(V)ACDC800
適合電線(mm2)0.08~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電線むき長さ(mm)8~10
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。