同軸コネクタ 変換アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から12日以内出荷
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ TNC型 終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)12日以内出荷
形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~2GHz)コネクタタイプTNC
同軸コネクタ TNC型 バルクヘッドジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)5日以内出荷
形状バルクヘッドジャック種類コネクタ適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32圧着工具TA-16・TA-17結線方式中心:半田/外部:半田+圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ TNC型 パネルジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)¥11,980税込¥13,178
1パック(10個)
12日以内出荷
形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-16結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ TNC型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)13日以内出荷
仕様(両端)TNC-TNC形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ S型 終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から5日以内出荷
形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプS型-S型コネクタタイプS嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ S型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)5日以内出荷
形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプS
同軸コネクタ SMB型 レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4000MHz)コネクタタイプSMB
同軸コネクタ SMB型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)12日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.1以下(DC~500MHz)コネクタタイプSMB
同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から12日以内出荷
形状L曲がりプラグ種類コネクタ圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMB
同軸コネクタ SMA型 リバースプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から5日以内出荷
形状リバースプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 パネルジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)¥12,980税込¥14,278
1パック(10個)
12日以内出荷
形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(0.5~6GHz)コネクタタイプSMA
同軸コネクタ N型 同軸型避雷器トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
形状同軸避雷器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)、1.35以下(4~6GHz)コネクタタイプN
同軸コネクタ N型 終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
同軸コネクタ N型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から9日以内出荷
形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプN
同軸コネクタ N型 パネルアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
仕様(両端)N-N形状パネルアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)コネクタタイプN
同軸コネクタ N型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)5日以内出荷
仕様(両端)N-EIA7/8形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~5GHz)、1.4以下(5~6GHz)コネクタタイプN
同軸コネクタ N型 L曲がりプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)¥13,980~税込¥15,378~
1パック(10個)
12日以内出荷から15日以内出荷
形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
同軸コネクタ NXT型 終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)5日以内出荷
形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)コネクタタイプNXT
同軸コネクタ H・BNC型 その他トーコネ(旧:東洋コネクター)5日以内出荷から6日以内出荷
形状その他種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3