接続・省配線(制御機器) :「終端器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類終端器
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
RoHS指令(10物質対応)対応
形状終端器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
種類終端器
コネクタタイプSMA
特性インピーダンス(Ω)50
定格電力(W)0.25
表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2
使用周波数(GHz)DC~18
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
種類終端器
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
定格電力(W)0.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2
形状終端器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプS
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:18GHz●電圧定在波比:1.15以下(DC~4GHz)、1.2以下(4~8GHz)、1.25以下(8~12.4GHz)、1.3以下(12.4~18GHz)●定格電力(W):1W●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
アズワン品番67-0369-54
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類終端器
コネクタタイプF型
特性インピーダンス(Ω)75
電力(W)0.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3
使用周波数(GHz)DC~2.6
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
高周波技術を生かした、無反射終端器。
DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。
種類終端器
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
定格電力(W)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~2GHzにて)
1個
¥1,498
税込¥1,648
13日以内出荷
形状終端器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC
形状終端器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3以下(DC~40GHz)
コネクタタイプ2.92mm K
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
種類終端器
コネクタタイプN型
特性インピーダンス(Ω)50
電力(W)1
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2
防水性IPX7
使用周波数(GHz)DC~6
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
形状終端器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~2GHz)
コネクタタイプTNC
1パック(5個)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
形状終端器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)
コネクタタイプNXT
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:0.5GHz●電圧定在波比:1.2以下(DC~500MHz)●定格電力(W):0.5W●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
アズワン品番67-0361-61
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
形状終端器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ7/16 DIN
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。嵌合部はS形規格になっております。
種類コネクタ
コネクタタイプS型
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-30~+65
材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
7/16コネクターはおもに移動体通信機器に採用され、アンテナ、基地局、衛星通信などで使用されています。堅牢な構造で、ハイパワーな電力に対応しています。
種類変換コネクター
形状ストレート
ねじM29 P1.5
規格IEC 60169-4(7/16)/IEC 60169-16(N)
定格電圧(V)AC1000(50Hz)
表面処理(本体)3元めっき、(中心コンタクト)Ag
絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)1.5以下(中心コンタクト相互間)、0.5以下(外部コンタクト相互間)
結合方式ねじ
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)
耐電圧(V/min)AC2500(50Hz)
アダプタタイプ7/16型-N型
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。