接続・省配線(制御機器) :「ASM」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC335
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)15
アダプタタイプBNC-SMA
コネクタタイプBNC
形状変換アダプター
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用
材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅
種類コネクタ
表面処理金めっき(Au)
定格電圧 AC V250
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)
使用周波数(GHz)4
コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する
材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅
種類変換コネクタ
定格電圧(V)AC250
表面処理金めっき(Au)
特性インピーダンス50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)
使用周波数(GHz)4
嵌合部形状SMAジャック・SMBジャック
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用
種類アダプタ
インピーダンス(Ω)50
仕様測定用クイックアダプタ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
定格電圧(V)AC500
結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1000V
SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。
用途SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用
材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅
種類アダプタ
使用温度範囲(℃)‐40~+85
定格電圧AC250V
表面処理金めっき(Au)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)
使用周波数(GHz)4
アダプタタイプSMA-SMB
形状変換アダプター
電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)
コネクタタイプ(両端)BNC-SMB
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。