材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)660
定格電流(A)15
端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M3.5×8
適合電線(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)2~40
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)660
定格電流(A)100
端子ねじM8×12 六角
適合電線(mm2)38
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)2~15
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)660
定格電流(A)30
端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M4×10
適合電線(mm2)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)2~30
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)660
定格電流(A)200
端子ねじM10×20 六角
適合電線(mm2)100
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)2~10
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)660
定格電流(A)60
端子ねじ無方向性±M6×10
適合電線(mm2)22
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)2~20
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。