絞り込み
ブランド
  • 多治見無線電機
  • モノタロウ(1)
  • マル信無線電機(121)
  • RS PRO(59)
  • WURTH ELEKTRONIK(46)
  • HUBER & SUHNER(20)
  • 日本エレパーツ(18)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(12)
  • カナレ電気(8)
  • AMPHENOL(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • スタック電子(1)
  • 共立電子産業(1)
  • SAMTEC(1)
  • LPRS(1)
  • ユウエツ精機(1)
  • APEX(コネクタ)(1)
  • 川口電機製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(29)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接続・省配線(制御機器) :「無線」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • マル信無線電機
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型コネクタ 多治見無線電機丸型コネクタ多治見無線電機
2,198税込2,418
1個
66日以内出荷
水深30mでの使用が可能な小形の完全防水コネクタです。屋外/屋内の電源及び信号伝送用に最適です。
極数3定格電圧(V)350定格電流(A)10コネクタ形状レセプタクル結合方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ 多治見無線電機同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ多治見無線電機
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ケーブル終端処理工具 (T100-6-W3 など)はオプションですが、正しい寸法を得るために使用することをお勧めします。BNCWシリーズ 防水形BNC コネクタ特性インピーダンス:50 Ω / 75 Ω 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用や電子機器(監視カメラなど)に最適
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●コード番号:602-9265アズワン品番65-7558-18
丸型コネクタ 8極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 8極 ミニチュア パネルマウント多治見無線電機
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9332アズワン品番65-7484-63
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント多治見無線電機
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9322アズワン品番65-7499-04
丸型コネクタ 6極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 6極 ミニチュア パネルマウント多治見無線電機
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9330アズワン品番65-7494-96
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント多治見無線電機
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9320アズワン品番65-7492-66
丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント多治見無線電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸型コネクタ 3極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 3極 ミニチュア パネルマウント多治見無線電機
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9326アズワン品番65-7498-99
丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント多治見無線電機
1,398税込1,538
1個
予約販売
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9325アズワン品番65-7494-95
丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント多治見無線電機
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9309アズワン品番65-7485-15
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント多治見無線電機
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9319アズワン品番65-7499-02
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント多治見無線電機
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9315アズワン品番65-7492-64
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント多治見無線電機
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9312アズワン品番65-7492-63
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント多治見無線電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9323アズワン品番65-7485-13
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント多治見無線電機
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9314アズワン品番65-7498-98
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント多治見無線電機
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9311アズワン品番65-7492-18
丸型コネクタ 5極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 5極 ミニチュア パネルマウント多治見無線電機
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9327アズワン品番65-7484-62
丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント多治見無線電機
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9310アズワン品番65-7494-97
丸型コネクタ 5極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 5極 ミニチュア パネルマウント多治見無線電機
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9328アズワン品番65-7499-01
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント多治見無線電機
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9321アズワン品番65-7495-77
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント多治見無線電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9318アズワン品番65-7492-65
丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント多治見無線電機
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9324アズワン品番65-7498-97
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ 多治見無線電機同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ多治見無線電機
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ケーブル終端処理工具 (T100-6-W3 など)はオプションですが、正しい寸法を得るために使用することをお勧めします。BNCWシリーズ 防水形BNC コネクタ特性インピーダンス:50 Ω / 75 Ω 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用や電子機器(監視カメラなど)に
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 2.4GHz●コード番号:602-9344アズワン品番65-7778-42
丸型コネクタ 5極 パネルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 5極 パネルマウント多治見無線電機
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9308アズワン品番65-7492-67
小形丸形コネクタ E05シリーズ 多治見無線電機小形丸形コネクタ E05シリーズ多治見無線電機
439税込483
1個
13日以内出荷から93日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式バヨネット結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.16MB)
小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機小形丸形コネクタ E03シリーズ多治見無線電機
439税込483
1個
13日以内出荷から93日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式ネジ結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.16MB)
コネクタ 多治見無線電機コネクタ多治見無線電機(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から41日以内出荷
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ BNC700シリーズ 多治見無線電機コネクタ BNC700シリーズ多治見無線電機(2件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ 着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。
用途放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等
コネクタ MHVシリーズ 多治見無線電機コネクタ MHVシリーズ多治見無線電機(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ ジャック 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ ジャック多治見無線電機
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
ハウジングにアルミニウム合金を使用しており、軽量で操作性に優れた製品です。
コネクタ形状ジャック形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ レセプタクル用キャップ 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ レセプタクル用キャップ多治見無線電機
199税込219
1個
当日出荷
コネクタ形状キャップ(レセプタクル用)
小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル 多治見無線電機小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル多治見無線電機
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
寸法E(mm)14.5寸法F(mm)18.6仕様ピンコンタクト形状ストレート種類丸型定格電流(A)2結合方式ねじコンタクト形状オス結線方法はんだ
1323シリーズ 基板用レセプタクル 多治見無線電機1323シリーズ 基板用レセプタクル多治見無線電機
599税込659
1個
5日以内出荷
寸法A(Φmm)3.7寸法B(mm)11.4寸法C(mm)4.0寸法D(mm)6.0形状ストレート種類丸型特性インピーダンス(Ω)50結線方法基板実装
汎用丸形コネクタ TRC116シリーズ プラグ 多治見無線電機汎用丸形コネクタ TRC116シリーズ プラグ多治見無線電機
998税込1,098
1個
12日以内出荷
極数7種類丸型形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)5結合方式ねじ結線方法はんだ
小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル 多治見無線電機小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル多治見無線電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
極数7仕様ピンコンタクト材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC300寸法A(mm)18.0寸法F(mm)26.0寸法D(mm)3.0定格電流(A)5寸法E(mm)12.5表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)コネクタ形状SFレセプタクル寸法B(mm)25.0寸法C(Φmm)M18結合方式ねじ寸法G(Φmm)15.0コンタクト形状オス結線方法はんだ
小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ 多治見無線電機小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ多治見無線電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
丸型コネクタR05シリーズプラグ 多治見無線電機丸型コネクタR05シリーズプラグ多治見無線電機(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
種類丸型形状ストレート定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式バヨネットロック結線方法はんだ
丸形コネクタ R01シリーズ プラグ 多治見無線電機丸形コネクタ R01シリーズ プラグ多治見無線電機
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
極数8仕様ソケットコンタクト形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC200定格電流(A)2コネクタ形状プラグコード径(Φmm)6.0結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル多治見無線電機
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
コネクタ形状BHレセプタクル形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル多治見無線電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から62日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
接続・省配線(制御機器)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら