絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • 日本モレックス(molex)(1,559)
  • RS PRO(424)
  • AMPHENOL(341)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(332)
  • JST(日本圧着端子製造)(143)
  • WURTH ELEKTRONIK(114)
  • ワゴジャパン(109)
  • ハーティング(103)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(56)
  • SOURIAU(41)
  • ITT CANNON(37)
  • DEUTSCH(27)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(23)
  • MH CONNECTORS(22)
  • 廣杉計器(21)
  • SAMTEC(20)
  • Lumberg Automation(18)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(81)
  • 10,000-50,000円(64)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接続・省配線(制御機器) :「*袋」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ メス 8極 16A 400 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ メス 8極 16A 400 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、極数: 8、電源コンタクト: 8、制御コンタクト: 0、ソケット、圧着接続、400 V、16 A、0.5 mm 2 。 4mm 2、用途 : 電力
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-08●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:8P●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5840アズワン品番65-7775-80
電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ オス 8極 16A 400 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ オス 8極 16A 400 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、極数: 8、電源コンタクト: 8、制御コンタクト: 0、ピン、圧着接続、400 V、16 A、0.5 mm 2 。 4mm 2、用途 : 電力
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-08●オス/メス:オス●ポール形式:8P●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5842アズワン品番65-7484-50
電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
83,980税込92,378
1袋(5個)
7日以内出荷
HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ用の Phoenix Contact Terminal Adapter メスインサート及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベースは、24 ポジションで提供されます。制御キャビネットの右側には左側の保護導体接続があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:213-0134アズワン品番65-7523-43
電源アダプタ 16極 16A 500 V ac 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源アダプタ 16極 16A 500 V ac 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1袋(5個)
7日以内出荷
HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B16 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ソケットインサートは、制御キャビネットの左側に 16 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B16●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B16●コード番号:216-3644アズワン品番65-7502-95
端子 メス HC-M-03シリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト端子 メス HC-M-03シリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の Turned 4.0 圧着コンタクトは、コンタクト表面が銀めっきの個別メスコンタクトを備えています。コア径 2.50 mm 2 14 接続断面積 AWG コンタクト材質: 銅合金この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:HC●種類:端子●範囲:CK●オス/メス:メス●コード番号:201-5308アズワン品番65-7761-32
端子 メス CK 1.6シリーズ 1極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト端子 メス CK 1.6シリーズ 1極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
41,980税込46,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のターンド 4.0 圧着コンタクトは個々のオスコンタクト付きです。この端子には金めっきが施され、コンタクト材質は銅合金製です。コア径: 1.5 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:CK 1.6●種類:端子●オス/メス:メス●コード番号:201-5269アズワン品番65-7745-86
側面ガスケット B24 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト側面ガスケット B24 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
HEAVYCON EVO パネル取り付けベースエレメントタイプ B24 用の Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットです。ガスケットの寸法は 140.5 x 53 x 2 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:側面ガスケット B24●コード番号:207-2017アズワン品番65-7519-42
側面ガスケット B16 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト側面ガスケット B16 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
8,998税込9,898
1袋(10個)
7日以内出荷
HEAVYCON EVO パネル取り付けベースエレメントタイプ B16 用の Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットです。ガスケットの寸法は、114 x 53 x 2 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:側面ガスケット B16●コード番号:207-2016アズワン品番65-7516-70
空圧コンタクト 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト空圧コンタクト 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
空圧ピン、HC-M-PN3 モジュール用、内部ホース径 4.0 mm
仕様●シリーズ:HC-M-PN3-4,00-ST●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●コード番号:187-5813アズワン品番65-7483-04
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
27,980税込30,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するソケットインサートを備えています。このアダプタで使用する接続方法は、ねじ接続です。コネクタは、負荷 / 電圧がない場合にのみ動作可能です。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4048アズワン品番65-7736-18
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PEL - M です●コード番号:224-9785アズワン品番65-7631-75
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ソケットインサートは、プッシュイン接続の制御キャビネットの左側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7684アズワン品番65-7582-58
ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 16-A-UT-PER-M●コード番号:213-0044アズワン品番65-7525-75
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
9,598税込10,558
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6806アズワン品番65-7551-90
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .1 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6820アズワン品番65-7784-85
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:ST-10KP035●コンタクトタイプ:回転●長さ:19.4mm●コード番号:188-6815アズワン品番65-7778-44
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2030●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.9mm●コード番号:188-6823アズワン品番65-7552-08
クリップロック B6 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトクリップロック B6 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,198税込7,918
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-ADVANCE サイズ B6 のクリップロック用保護カバーです。PA 素材とグレーの色で構成されています。保護等級:IP50 周囲温度: -20 → 100 ℃
仕様●種類:クリップロック●サイズ:B6●コード番号:224-9814アズワン品番65-7630-84
カラーコードリング 青 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトカラーコードリング 青 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 1014455 は、PRC 丸形コネクタ用のコーディングエレメントです。重量: 3.6g 青色
仕様●併用可能製品:中国●色:青●コード番号:200-7265アズワン品番65-7552-16
ガスケット B6 の形状 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトガスケット B6 の形状 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,798税込6,378
1袋(10個)
7日以内出荷
HEAVYCON EVO パネル取り付けベースエレメントタイプ B6 用 Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットです。ガスケットの寸法は 80.5 x 53 x 2 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ガスケット B6 の形状●コード番号:207-2014アズワン品番65-7695-54
インサート HC シリーズ オス 2極 100A 1000 V ac 1袋 2個入 フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ オス 2極 100A 1000 V ac 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、公称電流は 100 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6180アズワン品番65-7761-62
Pneumatic contact 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPneumatic contact 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1袋(10個)
7日以内出荷
HC-M-PN3 モジュール用バルブ付き Phoenix Contact 空圧ソケット。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃
仕様●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0060アズワン品番65-7524-89
Housing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入 フエニックス・コンタクトHousing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●種類:Housing Screw Connection●シリーズ:SACC-BP-F-M8/M12 SMD●ねじサイズ:M8●コード番号:239-5101アズワン品番65-7781-51
Crimp contact 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトCrimp contact 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 端子は銅合金製です。ヘビーデューティ電源コネクタ向けに設計されています。終端方法は圧着です
仕様●シリーズ:CK1●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:224-9809アズワン品番65-7637-68
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトContact insert module 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1袋(5個)
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、3 つのポジションがあります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1920アズワン品番65-7682-31
Contact insert 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトContact insert 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON オスインサートは、24 の極数を備えています。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。性別:男性
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-2799アズワン品番65-7502-69
保護カバー B10 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト保護カバー B10 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B10●コード番号:207-5742アズワン品番65-7614-95
保護カバー 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト保護カバー 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●コード番号:207-5741アズワン品番65-7519-87
電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ メス 17極 10A 160 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ メス 17極 10A 160 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ソケット、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様●極数:17●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5824アズワン品番65-7484-83
端子 CK4 0-ED-2 50 ST AGシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト端子 CK4 0-ED-2 50 ST AGシリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のターンド 4.0 圧着コンタクトは個々のオスコンタクト付きです。この端子は銀めっきが施され、コンタクト材質は銅合金製です。コア径 2.50 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:CK4●種類:端子●範囲:CK●コード番号:201-4240アズワン品番65-7736-97
側面ガスケット HC-B10-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト側面ガスケット HC-B10-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-B10 シリーズは、ベースエレメントタイプ B10 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B10-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6335アズワン品番65-7709-03
側面ガスケット B16 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト側面ガスケット B16 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,298税込8,028
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットは、ベースエレメントタイプ B16 をサポートする HEAVYCON EVO 用です。ガスケットの寸法は 93.5 x 43.8 x 3800 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:側面ガスケット B16●コード番号:207-2012アズワン品番65-7520-98
取り付け用フランジ HEAVYCONシリーズ 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト取り付け用フランジ HEAVYCONシリーズ 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
7,698税込8,468
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-B-AF パネル取り付けフランジは、ねじロック式の HEAVYCON-ADVANCE TMS ハウジング用で、寸法は 42 mm x 20.5 mm です。周囲動作温度範囲: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:取り付け用フランジ●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HEAVYCON●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-6744アズワン品番65-7760-41
ボックス取り付けベース側 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトボックス取り付けベース側 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーはポリアミド材製です。クリップロック方式が採用され、透明又は白色仕上げです。IP20 等級の保護 周囲動作温度: -0 ℃ → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ボックス取り付けベースです●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5072アズワン品番65-7611-21
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するメスインサートを備えています。接続方法:プッシュイン
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 6-A-DT-PER-M●コード番号:216-2802アズワン品番65-7502-70
フラットガスケット 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトフラットガスケット 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
HEAVYCON EVO パネル取り付けベースに使用される Phoenix Contact 交換用フラットガスケットです。それは NBR 素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:207-5714アズワン品番65-7520-85
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
端子、リーディング( PE )、ターンド、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2100●コンタクトタイプ:回転●長さ:22.65mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6825アズワン品番65-7784-82
ハウジングブラケット D7 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトハウジングブラケット D7 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,698税込6,268
1袋(10個)
7日以内出荷
HC-D7 ハウジングに使用される Phoenix Contact 交換用ラッチです。PA 素材と黒色で構成されています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ハウジングブラケット●サイズ:D7●コード番号:207-5769アズワン品番65-7700-59
シングルロックラッチ HC-B16-SL-PLBKシリーズ B16 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトシングルロックラッチ HC-B16-SL-PLBKシリーズ B16 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
9,598税込10,558
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、ハウジングサイズ B16 用の交換用シングルロックラッチを備えています。ロックラッチの材質は PA で、色は黒です。動作時の周囲温度は -40 → 100 ℃ です
仕様●種類:シングルロックラッチ●サイズ:B16●シリーズ:HC-B16-SL-PLBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6333アズワン品番65-7505-50
コーディングプロファイル 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトコーディングプロファイル 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
HC-HS 2-D7-E.Sの Phoenix Contact コーディングプロファイルPA 素材と赤色で構成されています。周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●種類:コーディングプロファイル●コード番号:213-0057アズワン品番65-7525-43
接続・省配線(制御機器)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら