丸型コネクタ 4極 パネルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact パネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 3 + PE です。アセンブリねじサイズは M25 及びプッシュイン接続です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5925アズワン品番65-7618-97
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact パネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 3 + PE です。ケーブル径は 9 → 14 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5923アズワン品番65-7614-31
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 6 → 10 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5932アズワン品番65-7602-54
丸型コネクタ 4極 パネルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact パネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 3 + PE です。アセンブリねじサイズは M25 及びプッシュイン接続です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:QPD●コード番号:226-5922アズワン品番65-7660-56
丸型コネクタ 4極 パネルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 9 → 14 mm です。アセンブリねじサイズは M25 です。IDC 接続(溶接オン)及びケーブル長は 0.5 m画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5929アズワン品番65-7598-55
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 9 → 14 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5933アズワン品番65-7605-13
丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact パネルフィードスルーは、4 ポジション又はコンタクトを備えています。このパネルには、ストレートソケット接続方式が採用されています。バイポーラ取り付け
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SACC●コード番号:213-0157アズワン品番65-7515-25
丸型コネクタ 4極 パネルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact パネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 3 + PE です。ケーブル長: 0.5 m画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:QPD●コード番号:226-5921アズワン品番65-7651-15
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 9 → 14 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5924アズワン品番65-7614-33
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 6 → 10 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5931アズワン品番65-7616-87
丸型コネクタ 4極 パネルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。アセンブリねじサイズは M25 です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する I
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5930アズワン品番65-7604-52
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 9 → 14 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 柔軟でコンパクト
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5926アズワン品番65-7611-44
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 6 → 10 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5936アズワン品番65-7659-99
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 9 → 14 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5935アズワン品番65-7662-07
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3