3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ 4極 80A 500 V ac
Phoenix Contact HEAVYCON ソケットインサート 4 つのポジションがあります。この製品は、ワイヤ保護なしのねじ接続タイプです。III の過電圧カテゴリ 周囲温度: -40 → 125 ℃ ワイヤエンド保護を使用します UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「
仕様●タイプ:ソケットインサート●定格電流:80A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:500 V ac●シリーズ番号:B6●コード番号:201-5463 アズワン品番65-7757-33
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトプラグインサート HCシリーズ B16
Phoenix Contact HEAVYCON プラグインサートには、4 つのポジションがあります。この製品は、ワイヤ保護なしのねじ接続タイプです。コンタクト材質は Cu 合金製です。III の過電圧カテゴリ 周囲温度: -40 → 125 ℃ ワイヤエンド保護を使用します UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:小型電源コネクタ●タイプ:プラグインサート●定格電流:80A●シリーズ:HC●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●定格電圧:830 V ac●コード番号:201-3917 アズワン品番65-7757-84
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Phoenix Contact D-Subケーブル。D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。 このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。 また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。電流伝送: 最大2 A 9 / 15 / 25ピンオプション オープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキング コネクタにUNC 4-40ねじ付き 1:1接続 シールド付き接続
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB9●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●シリーズ:D9SUB/B/S/200/KONFEK/S●コード番号:803-7328 アズワン品番65-7476-19
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷