接続・省配線(制御機器) :「埋め込み ポール」の検索結果
関連キーワード
DIN43650。SACCバルブコネクタ、ねじ接続。ねじ接続のPhoenix Contact SACC DIN 43650 Aメスバルブコネクタ製品は、ケーブル径6~8 mmに対応します。特長と利点。PG9 ほこり及び全方向から噴霧される水から保護するIP65 日常的な環境で高い信頼性を発揮 エラー発生
仕様●ポール形式:3P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:240 V●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●実装タイプ:ケーブルマウント●ケーブルグランドサイズ:PG9●定格電流:10A●保護回路:あり●シリーズ:SACC●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ●ケーブル径:6 → 8mm●コード番号:721-1386
アズワン品番65-7482-50
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。