接続・省配線(制御機器) :「a6サイズ」の検索結果
関連キーワード
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するメスインサートを備えています。接続方法:プッシュイン
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 6-A-DT-PER-M●コード番号:216-2802
アズワン品番65-7502-70
1袋(5個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:プッシュイン
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:HC-B 6-A-DT-PER-F●コード番号:216-2801
アズワン品番65-7709-68
1袋(5個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PEL - M です●コード番号:216-2800
アズワン品番65-7504-36
1袋(5個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PEL - M です●コード番号:224-9785
アズワン品番65-7631-75
1袋(5個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ソケットインサートは、プッシュイン接続の制御キャビネットの左側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7684
アズワン品番65-7582-58
1袋(5個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:06S1N8A80DU●ポール形式:6P●コード番号:188-6890
アズワン品番65-7778-58
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
。ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:06P1N8A80DUS●ポール形式:6P●コード番号:188-6876
アズワン品番65-7776-94
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:06S1N8A80DUS●ポール形式:6P●コード番号:188-6875
アズワン品番65-7776-05
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
。ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A8LDLS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6857
アズワン品番65-7776-90
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
DIN43650。SACCバルブコネクタ、ねじ接続。ねじ接続のPhoenix Contact SACC DIN 43650 Aメスバルブコネクタ製品は、ケーブル径6~8 mmに対応します。特長と利点。PG9 ほこり及び全方向から噴霧される水から保護するIP65 日常的な環境で高い信頼性を発揮 エラー発生
仕様●ポール形式:3P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:240 V●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●実装タイプ:ケーブルマウント●ケーブルグランドサイズ:PG9●定格電流:10A●保護回路:あり●シリーズ:SACC●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ●ケーブル径:6 → 8mm●コード番号:721-1386
アズワン品番65-7482-50
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:06P1N8A80DU●ポール形式:6P●コード番号:188-6889
アズワン品番65-7778-60
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5ES198AA600S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6835
アズワン品番65-7778-50
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
。ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A80DNS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6852
アズワン品番65-7775-12
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A8LDLS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6847
アズワン品番65-7775-03
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5ES198AA500S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6837
アズワン品番65-7777-12
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A80DNS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6862
アズワン品番65-7784-53
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5EP198AA500S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6833
アズワン品番65-7778-52
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
。前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5EP198AA600S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6831
アズワン品番65-7777-65
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6854
アズワン品番65-7775-30
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A8LDL●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6859
アズワン品番65-7784-79
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6864
アズワン品番65-7777-53
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。