9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、4 つのコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2
仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0●コード番号:212-7282 アズワン品番65-7518-34
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M12 背面取り付け
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、8 つのコンタクトを備えています。M12 SPEEDCON M12 ねじによる読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線 8 x 0.25 mm2
仕様●極数:8●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-8CON-M12/0●コード番号:212-7279 アズワン品番65-7517-69
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7280 アズワン品番65-7529-46
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 1箱 10個入
センサ / アクチュエータ埋込型コネクタ、ソケット、4 極、M12 SPEEDCON、A コード、シールド付き、背面 / ねじ取り付け、M12 ねじ、極性保護付き、角度付きはんだ接続
仕様●極数:5●コンタクトジェンダー:メス●コーディング:B●コード番号:857-0263 アズワン品番65-7773-12
1箱(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0●コード番号:212-7276 アズワン品番65-7528-75
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

Phoenix Contact センサ又はアクチュエータ埋込型コネクタは、M8 接続方式で、背面又はねじ取り付けは M8 ねじです。ストレートはんだ接続が付属します。IP67保護等級 -40℃ → 85℃動作周囲温度
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:DSI●コード番号:213-0187 アズワン品番65-7524-73
1袋(20個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m の距離で使用できます TPE ワイヤ 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7281 アズワン品番65-7518-22
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M12
。Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、8 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 8x 0.25 mm 2
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-8CON-PG9/0●コード番号:224-7553 アズワン品番65-7641-64
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2
仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:224-9808 アズワン品番65-7637-24
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷