4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタ
RoHS
仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。 タイプメス ピッチ(mm)3.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトD-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact オス
RoHS
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 Vコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = VS-09-ST-DSUB-EG幅 = 11.72mm寸法 = 31.19 x 12.93 x 11.72mmコンタクトサイズ = 1動作温度 Max = 125℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷