接続・省配線(制御機器) :「dcp」の検索結果

特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 12POS RCPT 12VDC
仕様製品群:DTF シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:- IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 12POS RCPT 12VDC
仕様製品群:DTF シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ガラス充填 ナイロン 4.6(ポリアミド 4.6)本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1358-51
1個
4,398 税込4,838
23日以内出荷

フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 4POS RCPT 13A 12VDC
仕様製品群:DT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:4 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1358-48
1個
3,298 税込3,628
23日以内出荷

フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 12VDC
仕様製品群:DT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1358-47
1個
2,898 税込3,188
欠品中