特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類丸型 結線方法はんだ 形状ストレート 質量(g)約40 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ねじ 材質(コンタクト)黄銅/金メッキ 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
形状ストレート 質量(g)約30 種類丸型 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ねじ 材質(コンタクト)黄銅/金メッキ 耐電圧(V/min)AC1500 結線方法はんだ
1個
729 税込802
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D-Sub25P(RS-422)に変換するのでAnS/QnASCPUで使用していた通信ケーブルがそのまま使えます。 RD-232をRS-422に変換するためケーブルを延長することができます。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
1本
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ワンタッチで接続可能なコネクタで配線工数が低減できます。 耐ノイズ性に優れたシールドケーブルを使用しています。
1本
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)16点、出力信号(トランジスタ出力)16点を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器 質量(g)約160 取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm 端子ねじM3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 使用電圧(V)DC48 接続【機器】シーケンサ 分類シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時) 締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3 絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間) 端子台ネジ端子タイプ コモン仕様32点/コモン2点(出力16点1コモン) 使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子) 入出力デバイス点数入力X16点、出力Y16点 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間) 接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F 点数32点
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷

1本
6,898 税込7,588
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類丸型 結線方法はんだ 形状ストレート 質量(g)約40 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ねじ 材質(コンタクト)黄銅/金メッキ 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。 シールド処理によるノイズ対策をしています。
接続ユニットRD75D□/P□、QD75D□/P□、QD70D□、QD75M□、QD77MS□-FA-LTBQ75DP/75M間
1本
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。
1本
7,398 税込8,138
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。 シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールド付ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器 質量(g)約160 取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm 端子ねじM3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 使用電圧(V)DC48 接続【機器】シーケンサ 分類シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時) 締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3 絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間) 端子台ネジ端子タイプ コモン仕様32点/コモン2点(出力16点1コモン) 使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間) 接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F 点数32点 デバイス出力Y
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷

三菱電機エンジニアリング中継端子台 32点入力用(32点/コモン2点)
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器 質量(g)約160 取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm 端子ねじM3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 使用電圧(V)DC48 接続【機器】シーケンサ 分類シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時) 締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3 絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間) 端子台ネジ端子タイプ コモン仕様32点/コモン2点 使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間) 接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F 点数32点 デバイス入力X
1個
3,898 税込4,288
22日以内出荷

中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)を16点の端子台に変換します。(シーケンサの入力コネクタに接続時)。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点の端子台に変換します。(シーケンサの出力コネクタに接続時)。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器 質量(g)約130 取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm 端子ねじM3ネジ、端子数:18P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 使用電圧(V)DC48 接続【機器】シーケンサ 分類シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時) 締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3 絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間) 端子台ネジ端子タイプ コモン仕様16点/コモン2点 使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子) 入出力デバイス点数入力X16点、または出力Y16点 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間) 接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F 点数16点
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。ネジ脱落防止機構の採用によるネジの脱落防止、ネジ保持機構の採用による丸圧着端子の取り付けが容易です。端子ネジが5端子ごとに黒ネジとなっており、端子位置の確認が容易です。DINレールまたはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器 質量(g)約190 取付方式<DINレール>適合DINレールTH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×25mm以上【締付トルク】78~118N・cm(8~12kgf-cm) 端子ねじM3ネジ、端子数:40P、7mmピッチ、ネジ保持・脱落防止機構付き 接続【機器】シーケンサ 分類シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2)【端子台】0.3~1.25(圧着端子使用時) 絶縁耐圧CH間:AC1000V 1分間、その他:AC500V 1分間 端子台ネジ端子タイプ 絶縁抵抗10MΩ以上 接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC-Q 締付トルク(N・m[kgf・cm])【端子台】43~58(4.4~5.9)
1個
5,298 税込5,828
12日以内出荷

中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。ネジ脱落防止機構の採用によるネジの脱落防止、ネジ保持機構の採用による丸圧着端子の取り付けが容易です。端子ネジが5端子ごとに黒ネジとなっており、端子位置の確認が容易です。DINレールまたはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器 質量(g)約190 取付方式<DINレール>適合DINレールTH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×25mm以上【締付トルク】78~118N・cm(8~12kgf-cm) 端子ねじM3ネジ、端子数:40P、7mmピッチ、ネジ保持・脱落防止機構付き 接続【機器】シーケンサ 分類シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2)【端子台】0.3~1.25(圧着端子使用時) 絶縁耐圧CH間:AC1000V 1分間、その他:AC500V 1分間 端子台ネジ端子タイプ 絶縁抵抗10MΩ以上 接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC-Q 締付トルク(N・m[kgf・cm])【端子台】43~58(4.4~5.9)
1個
5,298 税込5,828
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバ不要、プッシュイン接続による簡単配線。振動・衝撃・長期使用によるネジゆるみリスクの排除。ネジ締め作業のスキル不要 増し締め作業が不要になり、メンテナンス性向上 ベースユニット化により、用途に応じたモジュールを1点ごとに配置可能
コモン仕様16点独立コモン ソケット
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチで接続可能なコネクタで配線工数が低減できます。 耐ノイズ性に優れたシールドケーブルを使用しています。
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link ケーブル
耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。 CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
1本
54,980 税込60,478
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングFAグッズ RS-422ケーブル
AnS/QASシリーズCPU-パソコン間を延長することができます。 送信コンバータと組合わせてケーブルを延長することができます。
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル長(m)2 種別手動バルサケーブル有り 接続ユニットA1SD75P1-S3、A1SD75P2-S3、A1SD75P3-S3、AJ65BT-D75P2-S3
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。 シールド処理によるノイズ対策をしています。
1本
4,998 税込5,498
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチで接続可能なコネクタで配線工数が低減できます。 耐ノイズ性に優れたシールドケーブルを使用しています。
1本
7,898 税込8,688
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。 シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)