ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
定格300V-15A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)7.62
端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
端子金具PC端子
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
取付方式ねじ止め
定格300V-15A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)7.62
端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8)
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ハンダ/タブ兼用
結線方式ネジ
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)9.5
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)11
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式ハンダ
結線方式ネジ
端子ねじM3×8
端子間ピッチ(mm)11
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
端子金具ハンダ付け用端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)10
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式ハンダ/タブ兼用
結線方式ネジ
端子ねじM3×7.2
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様本体に端子番号の表示があります。
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
定格電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC3000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)8.45
定格電圧(V)380
定格電流(A)35
材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V)
色(本体)GY(グレー)
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.6
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~3.5
耐電圧(V/min)AC2500
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)9.5
仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)10
仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式ハンダ/タブ兼用
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様本体に端子番号の表示があります。
適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)11
仕様ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。