4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルではありません。3M 0.05 インチ( 1.27 mm )ピッチリボンケーブル - タイプ 3302。3M の 3302 シリーズリボンケーブルにより、広範な 3M IDC コネクタへの大量の終端が可能になります。銅より線は、柔軟性があり、製品寿命が長くなっています。特長と利点。3302 シリーズの 10 色リピートクリアキャリアカラーコードリボンケーブル・(中心部 005 インチ、28 AWG ワイヤ)は、
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3302●長さ:30m●幅:50.8 mm●動作温度 Min:-20℃●使用温度範囲:-20 → +105℃●コード番号:105-5348 アズワン品番65-7472-01
1巻(30m)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルではありません。3M 0.05 インチ( 1.27 mm )ピッチリボンケーブル - タイプ 3302。3M の 3302 シリーズリボンケーブルにより、広範な 3M IDC コネクタへの大量の終端が可能になります。銅より線は、柔軟性があり、製品寿命が長くなっています。特長と利点。3302 シリーズの 10 色リピートクリアキャリアカラーコードリボンケーブル・(中心部 005 インチ、28 AWG ワイヤ)は、広範な 3M IDC コネクタの大量終端に対応します。 柔軟性があり、製品寿命を延長するより線です。コネクタとケーブルの互換性。このケーブルは、3M の専用 IDC コネクタに特に適しています。用途。リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く、ハードドライブの配線でよく使用されています。これらの製品は直線的なインストールに限定されていますが、高データ転送のためのスペース効率の高いソリューションを提供できるという利点があります。リボンケーブルは、次の用途でよく使用されます。 テストと測定 コンピューティング ロボット。3M を選ぶ理由。3M は、コネクタ及び配線ソリューションで信頼されている名前で、高品質のケーブル、コネクタ、アクセサリを提供しています。産業用コンピューティングから家庭用用途まで、3M はお客様が必要とする信頼性の高い汎用製品を提供します。
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3302●長さ:30m●幅:20.32 mm●動作温度 Min:-20℃●特性インピーダンス:105 Ω●コード番号:105-5304 アズワン品番65-7472-02
1巻(30m)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

UL、CSA。3M 1 mm ピッチリボンケーブル - 3625 タイプ。3M の 3625 フラットリボンケーブルは、1 mm のワイヤ間隔のより線丸形導体を備えています。 導体線ワイヤにより、高い柔軟性及び優れた製品寿命を実現します。このリボンケーブルは、電子機器や電化製品の配線に柔軟で堅牢なソリューションです。特長と利点。優れた柔軟性 省スペース 堅牢。用途。リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3625●幅:20 mm●動作温度 Min:-20℃●特性インピーダンス:89 Ω●コード番号:815-8097 アズワン品番65-7478-03
1巻(30m)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

UL、CSA。3M 1 mm ピッチリボンケーブル - 3625 タイプ。3M の 3625 フラットリボンケーブルは、1 mm のワイヤ間隔のより線丸形導体を備えています。 導体線ワイヤにより、高い柔軟性及び優れた製品寿命を実現します。このリボンケーブルは、電子機器や電化製品の配線に柔軟で堅牢なソリューションです。特長と利点。優れた柔軟性 省スペース 堅牢。用途。リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3625●幅:10 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-20 → +105℃●コード番号:815-8090 アズワン品番65-7480-94
1巻(30m)
10,980 税込12,078
7日以内出荷