絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,840)
  • 日本モレックス(molex)(2,304)
  • RS PRO(1,874)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,738)
  • フエニックス・コンタクト(1,288)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(557)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(370)
  • 七星科学研究所(358)
  • ワゴジャパン(354)
  • SAMTEC(327)
  • HUBER & SUHNER(314)
  • BULGIN(313)
  • 東洋技研(293)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • ダイヤトレンド(283)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • omron(オムロン)(216)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(181)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リムーバル工具 Han D ハーティングリムーバル工具 Han Dハーティング
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合ハーティングDコンタクト用質量(g)41.6RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
D シルバーコンタクト ハーティングD シルバーコンタクトハーティング
7,998税込8,798特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
Han E型スクリューターミナル ハーティングHan E型スクリューターミナルハーティング
1,298税込1,428
1個
当日出荷
定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
Han ハウジングバルクヘッドマウンティング ハーティングHan ハウジングバルクヘッドマウンティングハーティング
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
リムーバル工具 Han E ハーティングリムーバル工具 Han Eハーティング(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合ハーティングEコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
559税込615
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
インサーション工具 Han D ハーティングインサーション工具 Han Dハーティング
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合ハーティングDコンタクト用挿入工具RoHS指令(10物質対応)対応
Han コーディングシステム ハーティングHan コーディングシステムハーティング
4,398税込4,838
1袋(50個)
当日出荷
コーティングピンを使用することにより同じタイプのコネクターの誤挿入を防ぐことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング
519税込571
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード,  メス, ストレート ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレートハーティング
519税込571
1個
当日出荷から15日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リムーバル工具 Han C ハーティングリムーバル工具 Han Cハーティング
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合ハーティングCコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
Han DD型コネクタ ハーティングHan DD型コネクタハーティング(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格電圧250V定格電流(A)10
E シルバーコンタクト ハーティングE シルバーコンタクトハーティング
3,790税込4,169特価
1袋(100個)
当日出荷から14日以内出荷
適合E Contact定格電圧500V定格電流(A)16
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECOハーティング
1,298税込1,428特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
M8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレート ハーティングM8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレートハーティング
579税込637
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:Aコード付属品工具付サイズM8極数4定格電圧(V)60定格電流(A)4保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Han D ゴールドコンタクト ハーティングHan D ゴールドコンタクトハーティング
22,980税込25,278
1袋(100個)
当日出荷から43日以内出荷
定格電流(A)10適合Dコンタクト形状ストレート種類角型材質(コンタクト)銅合金/金メッキ結線方法圧着
リムーバル工具 Han D(replacement-tip) ハーティングリムーバル工具 Han D(replacement-tip)ハーティング
259税込285
1個
予約販売
適合ハーティングDコンタクト用:先端交換部品寸法(mm)28質量(g)0.65RoHS指令(10物質対応)対応
Han K型スクリューターミナル ハーティングHan K型スクリューターミナルハーティング
6,998税込7,698
1個
当日出荷から33日以内出荷
サイズ16B結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
Han D型コネクタ ハーティングHan D型コネクタハーティング
1,898税込2,088
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格電流(A)10定格電圧250VRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ESハーティング
5,998税込6,598
1個
当日出荷
その他電線保護板付きサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modularハーティング
999税込1,099
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
使用温度(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
Han フードトップエントリー ハーティングHan フードトップエントリーハーティング
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
差込口トップエントリRoHS指令(10物質対応)対応
Han E型コネクタ ハーティングHan E型コネクタハーティング
1,098税込1,208
1個
当日出荷から53日以内出荷
定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
Han E型ケージクランプ ハーティングHan E型ケージクランプハーティング
1,798税込1,978
1個
当日出荷から43日以内出荷
定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ケージクランプRoHS指令(10物質対応)対応
Han EE型コネクタ ハーティングHan EE型コネクタハーティング
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ16Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ24Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Aハーティング
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイズ16Aタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Aハーティング
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
Han 3Aコネクタ(ネジ端子) ハーティングHan 3Aコネクタ(ネジ端子)ハーティング
14,980税込16,478
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
形状ストレートサイズ3A種類角型極数3定格電圧(V)230/400定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.75~1.5材質(コンタクト)銅合金/銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ
M12 コンタクト ハーティングM12 コンタクトハーティング
8,798税込9,678
1袋(100個)
予約販売
タイプオス適合電線サイズAWG22-18/0.33-0.82SQRoHS指令(10物質対応)対応
Han フードサイドエントリー ハーティングHan フードサイドエントリーハーティング
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
差込口サイドエントリRoHS指令(10物質対応)対応
C シルバーコンタクト ハーティングC シルバーコンタクトハーティング(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1袋(25個)
当日出荷から33日以内出荷
適合C Contact定格電流(A)40
ヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pull ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pullハーティング
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
サイズ3Aタイプインサート定格電圧(V)AC50、DC120使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接続・省配線(制御機器)