接続・省配線(制御機器) :「コネクタ ハウジング」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44, IP65、IP67
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ6B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44, IP65、IP67
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ6B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44, IP65、IP67
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ6B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44, IP65、IP67
材質アルミダイカスト
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M40
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ48B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイカスト
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
その他アングル型。クリンプコンタクト、ゴムスリーブは別売。
材質ポリアミド (PA)
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)1500
定格電流(A)200
保護等級IP40(嵌合状態)
導体断面積(mm2)25~50
コンタクト数1
ロックシングルロックレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ24B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44, IP65、IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44, IP65、IP67
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG16
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ16A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
材質アルミダイカスト
サイズ10A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
サイズ3A
タイプインサート
定格電圧(V)400
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)10
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)銀メッキ
仕様トップ/サイドエントリー
材質(フード/ハウジング)サーモプラスチック、ガラス繊維入り強化
タイプ(フード/ハウジングのタイプ)シェルハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ロックレバーまたはロックネジ
IP等級IP20
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ16B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44, IP65、IP67
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ24B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダブルロックレバー
IP等級IP44, IP65、IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ10B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44, IP65、IP67
材質アルミダイカスト
サイズ32A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダブルロックレバー
IP等級IP65
材質亜鉛ダイカスト
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)PG11
材質亜鉛ダイカスト
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
仕様(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11
材質ポリカーボネート (PC)
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌々日出荷
材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト
サイズModular Compact
タイプキャリアフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65(ロック状態)
その他クリンプコンタクトは別売
サイズ24B
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)10
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.14~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数64
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クリンプ端子
ジェンダーメス
1個
¥5,840
税込¥6,424
7日以内出荷
付属品ケーブルグランド付き
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP66
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
サイズ6B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP66
その他クリンプコンタクトは別売
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)10
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.14~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クリンプ端子
付属品ケーブルグランド付き
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
サイズ10B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP66
仕様(バージョン)トップエントリー
材質ポリカーボネート (PC)
サイズModular ECO
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法スナップインラッチ
IP等級IP65
付属品ケーブルグランド付き
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
サイズ6B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP66
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
サイズ24B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダブルロックレバー
IP等級IP66
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
サイズ16B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダブルロックレバー
IP等級IP66
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
サイズ10B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダブルロックレバー
IP等級IP66
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M40(ケーブルエントリー)M40、7 モジュールスロット
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
サイズ24B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダブルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥6,420
税込¥7,062
7日以内出荷
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25
材質ポリプロピレン
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)EPDM/TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ねじロック
IP等級IP67(ロック状態)
1個
¥5,588
税込¥6,147
7日以内出荷
材質(フード/ハウジング)ポリアミド (PA)
サイズ1A
使用温度範囲(℃)-30~+90
材質(シール)TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
1
2
3
4
5
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。