タイプインサート
使用温度(℃)-40~+125
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
サイズ16A
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.75~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数16
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ネジ端子
表面処理(コンタクト)銀メッキ
サイズ24B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数24
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーオス
その他電線保護板付き
サイズ24B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.75~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数24
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ネジ端子
ジェンダーメス
表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)16
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ストリップ長(mm)7.5
材質アルミダイカスト
サイズ6B
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ6B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44, IP65、IP67
材質アルミダイカスト
サイズ16B
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)10
対応(PEコンタクト)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ10B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数10
ジェンダーメス
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44, IP65、IP67
サイズ6B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーメス
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)10
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10B
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
材質アルミダイカスト
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ6B
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
タイプエアーコンタクト
材質(コンタクト)デルリンアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M32
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ24B
タイプ中継用ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダブルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ6B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44, IP65、IP67
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ16A
使用温度範囲(℃)-40~+125
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
材質亜鉛ダイカスト
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ6B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44, IP65、IP67
サイズ3A
タイプインサート
定格電圧(V)400
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)10
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)銀メッキ
サイズ24B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.14~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数24
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ケージクランプ端子
ジェンダーオス
表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
サイズ16B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.14~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数16
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ケージクランプ端子
ジェンダーオス
表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ6B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44, IP65、IP67
その他電線保護板付き
サイズ16B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.75~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数16
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ネジ端子
ジェンダーメス
表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
特価
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
その他クリンプコンタクトは別売
サイズ16B
タイプインサート
定格電圧(V)信号250、パワー690
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)信号10、パワー40
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)信号0.14~2.5、パワー1.5~6
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数14(シグナル 2、パワー 12)
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クリンプ端子
サイズ3A
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
その他クリンプコンタクトは別売
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.14~4
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クリンプ端子
使用温度(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズシングルモジュール
タイプHan ダミーモジュール
使用温度(℃)-40~+125
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダータイプ
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
サイズ3A
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10B
タイプボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10B
タイプボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M20
サイズ3A
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
1
2
3
4
5
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。