接続・省配線(制御機器) :「メスネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器
仕様コーディング:Aコード
サイズM12
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器
仕様コーディング:Aコード
付属品工具付
サイズM8
極数4
定格電圧(V)60
定格電流(A)4
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●極数:2●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1466
アズワン品番65-7775-23
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1464
アズワン品番65-7784-48
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1468
アズワン品番65-7777-03
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1461
アズワン品番65-7510-02
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Hanアキシャルスクリューモジュール70 A。アキシャルねじ終端 電源回路用の2極、70 Aコンタクト 1000 V acの高定格 コーディングピンでモジュールの極性化が可能 オスとメスのコンタクトは指安全保護 挿抜回数 500
仕様●極数:2●定格電流:70A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●行数:1●シリーズ番号:0914●コード番号:843-0096
アズワン品番65-7775-15
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 62オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.41mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 69.8mm幅 = 12.93mm深さ = 22.3mm寸法 = 69.8 x 12.93 x 22.3mmコンタクト材質 = 銅合金
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様タイプ = Screw Lockスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mm全長 = 13mmコネクタタイプ = D-サブねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = D-Sub Connector仕上げ = ニッケルシリーズ = D Sub
1袋(5個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2 (電源)オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホール取り付け用ハードウェア = 基板ロック、M3ねじ付きインサート定格電流 = 40A
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。