42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様製品群:Han E High Temp シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1652-25
1個
809 税込890
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1651-99
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

仕様製品群:Han D HMC シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1637-56
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

1リール(500個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷



仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金最大接触抵抗 = 10mΩケーブルサイズ = 24 → 20 AWG定格電流 = 6.5A端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
1袋(5個)
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様オス・メス オスコンタクト材質 銅合金最大接触抵抗 ≦10MΩケーブルサイズ 24 28 AWGコンタクトタイプ ピン最小ワイヤサイズAWG 28AWG最大ワイヤサイズAWG 24AWG定格電流 6.5A端子方法 圧着長さ 14.48mm
1袋(25個)ほか
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)14.1 端子の種類圧着 定格電流(A)6.5 材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNi オス・メスメス 最大接触抵抗(mΩ)≦10 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.56 最小ワイヤーサイズ(AWG)24 最大ワイヤーサイズ(AWG)20
1袋(25個)ほか
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 28 → 24 AWG定格電流 = 7.5A端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGコンタクトタイプ = シグナル端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
1袋(5個)
159 税込175
翌々日出荷

長さ(mm)14.1 タイプピン 端子の種類圧着 定格電流(A)6.5 材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNi オス・メスメス 最大接触抵抗(mΩ)≦10 最小ワイヤーサイズ(AWG)28 最大ワイヤーサイズ(AWG)24
1袋(25個)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様オス・メス = オスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着長さ = 14.48mm
1リール(500個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷


Han 4AクイックロックHARAXインサート。クイックロックHARAX終端のオス / メスHarting-Han 4Aクイックロックインサートは、ワイヤサイズ20-14 AWGに適しています。
仕様●タイプ:クイックロックインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:メス●定格電圧:600 V●結線方法:クイックロック●行数:2●シリーズ番号:92000●コード番号:841-2054 アズワン品番65-7776-44
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984。UR、CSA。インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。Han E HMCコネクタコンタクト。Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm (AWG 26-22) → 4 mm (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
仕様●シリーズ:Han E HMC●種類:圧着コンタクト●併用可能製品:HMCコネクタ●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:874-3569 アズワン品番65-7790-03
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Harting ピンHarting D-Sub 標準シリーズオスピンコンタクトは、コンタクトサイズが 1.0 mm で、ワイヤサイズが 22 → 26 AWG です。このコンタクトはニッケル製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。D-Sub コネクタと併用できます。 注: 関連する圧着工具については、693-1137 を参照してください。ロケータ工具については、747-1670 を参照してください Han R M12 また、センサやアクチュエータをすばやく配線できるすぐに使用できる M12 システムケーブル製品も用意されています。特長と利点圧着終端 長さは 14.2 mm です
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26 → 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:755-3854 アズワン品番65-7502-91
1袋(25個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器 仕様コーディング:Aコード サイズM12 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器 仕様コーディング:Aコード サイズM8 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器 仕様コーディング:Aコード サイズM12 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハーティングD シルバーコンタクト
エコ商品
適合D Contact 定格電圧250V 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器 仕様コーディング:Aコード サイズM8 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
特価
3,790 税込4,169
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(25個)
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電流(A)10 適合Dコンタクト 形状ストレート 種類角型 材質(コンタクト)銅合金/金メッキ 結線方法圧着
1袋(100個)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイプ圧着コンタクト 定格電流(A)16 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ストリップ長(mm)7.5
1袋(50個)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ハーティングM12 コンタクト
エコ商品
タイプオス 適合電線サイズAWG22-18/0.33-0.82SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

ハーティングコネクタ set RJ45, 4-poles
エコ商品
種類Cat.5 規格UL取得 ケーブル接続方法IDCコンタクト 4芯/工具不要 電線被覆外径(mm)(最大)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)24/7…22/7(より線)、23/1…22/1(単線)
1袋(10個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3385 アズワン品番65-7660-35
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3381 アズワン品番65-7753-28
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3383 アズワン品番65-7759-98
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3388 アズワン品番65-7660-36
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ハーティングコンタクト RJ45
仕様製品群:- コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 材質:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 定格電流:10A 適合製品:R 15 インサート 種別:プラグ ワイヤーサイズ:16AWG アズワン品番65-1491-20
1個
669 税込736
10日以内出荷

ハーティングM12 コンタクト
エコ商品
タイプオス 適合電線サイズAWG26-22/0.13-0.33SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ハーティングM12 コンタクト
エコ商品
タイプオス 適合電線サイズAWG24-20/0.25-0.52SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:28→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3389 アズワン品番65-7748-45
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3384 アズワン品番65-7660-30
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング