1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドミュラー壁取り付け端子台 MK3
機械などに直接取り付けられる小型端子台です。 丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。 中継用端子台として省スペース化に貢献します。
用途スペースのない場所での中継端子台として 取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子ねじM2.5 長さ(mm)15 高さ(mm)16.1 使用温度範囲(℃)-60~130 定格電流(A)IEC24/UL20 接続ねじM2.5 接続可能電線(mm2)0.33~4 適合工具マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm 取得規格UL、CE 絶縁被覆むき長さ(mm)5
1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)