接続・省配線(制御機器) :「短絡専用プラグ」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。 34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)1.0~1.1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 耐電圧(V/min)1000(AC/DC) 定格電圧(V)250(AC/DC) 定格電流(A)3 表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷