接続・省配線(制御機器) :「BNCレセプタクル」の検索結果
関連キーワード
BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など
絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)
特性インピーダンス不整合
締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC500
結合方式バヨネットロック
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。