コネクタ・コネクタ付ケーブル (5) カテゴリ: 接続・省配線(制御機器)ブランド: フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)すべて解除
CE01シリーズボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 27日以内出荷
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 3 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途 CE01 シリーズは、JIS B 9960-3 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数 19 定格電圧 AC200V,DC250V 定格電流(A) 5 コネクタ形状 ピン(オス) シェルサイズ 18 コンタクトサイズ 適合:#20 RoHS指令(10物質対応) 対応
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 9日以内出荷 から 10日以内出荷
防水アングルバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルをL型に保持するために使用
用途 CE01、CE02、CE05、D/MS(190)のプラグコネクタに使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 当日出荷 から 10日以内出荷
防水ケーブルクランプ
用途 CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 当日出荷 から 10日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途 ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) ¥ 1,798税込 ¥ 1,978特価
1セット(10個)
当日出荷 から 102日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状 ストレート 種類 丸型 結合方式 ねじ シェル形状 ボックスレセプタクル 結線方法 はんだ
接続・省配線(制御機器) の新着商品 ページ: 1/ 3
取付金具 omron(オムロン) 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
支持レール omron(オムロン) 税込 ¥ 549 ~ ¥ 499 ~
本体固定具 omron(オムロン) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ