接続・省配線(制御機器) :「ワイヤー 1.3mm」の検索結果

特価
本日8月21日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 長さ(mm)23.5 材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電流(A)3 適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52 適合コネクタオス(プラグ) 適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
1パック(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 長さ(mm)15 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電流(A)3 適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52 適合コネクタメス(ソケット) 適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
1パック(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)