2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム
適合コネクタオス(プラグ)
使用温度範囲(℃)-40~+105
長さ(mm)15.5
定格電流(A)3
パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。
メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。
プラグハウジングとの結合に使用します。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
小分けパックで少量購入が可能です。
2.5mmピッチの防水コネクタです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)15
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電流(A)3
適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52
適合コネクタメス(ソケット)
適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)38.5
幅(mm)24.65
材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム
高さ(mm)9.2
極数2
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電流(A)3
適合コネクタオス(プラグ)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。